種類フランジタイプ
軸穴径D1(Φmm)110
軸穴径D2(Φmm)110
外径A(Φmm)355
最高回転数(min-1[r.p.m])2700
最大トルク(N・m)3500
許容偏心(mm)0.3
許容偏角(°)1/6
軸方向変位(mm)±3.5
材質(本体)S25C以上
慣性モーメント(kg・m2)1.2
下穴径(Φmm)32
寸法a(mm)35.5
ボルト数8
ボルト抜きしろ(mm)150
継手ボルト品番F7
寸法B(mm)260
寸法C1(mm)180
寸法C2(mm)180
寸法F1(mm)35.5
寸法F2(mm)56
寸法L(mm)125
寸法M(mm)72
寸法t(mm)5
質量(g)81000
質量(kg)81