フランジ形たわみ軸継手

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37558753 品番 FCLS560
参考基準価格(税別)¥1,410,000 販売価格(税込) ¥1,427,800
販売価格(税別)
1,298,000
種類フランジタイプ 軸穴径D1(Φmm)150 軸穴径D2(Φmm)150 外径A(Φmm)560 最高回転数(min-1[r.p.m])1700 最大トルク(N・m)10000 許容偏心(mm)0.3 許容偏角(°)1/6 軸方向変位(mm)±3.5 材質(本体)S25C以上 慣性モーメント(kg・m2)7.2 下穴径(Φmm)80 寸法a(mm)35.5 ボルト数14 ボルト抜きしろ(mm)150 継手ボルト品番F7 寸法B(mm)450 寸法C1(mm)250 寸法C2(mm)250 寸法F1(mm)35.5 寸法F2(mm)56 寸法L(mm)160 寸法M(mm)72 寸法t(mm)5 質量(g)215000 質量(kg)215

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする