曜日別特売
FCLS630 フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社) 37558762

フランジ形たわみ軸継手

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
内容量1個
軸穴径D1(Φmm)170
外径A(Φmm)630
軸穴径D2(Φmm)170
内容量1個注文コード37558762品番FCLS630
参考基準価格(税別)¥2,150,000販売価格(税込)¥2,197,800
販売価格(税別)
1,998,000
種類フランジタイプ軸穴径D1(Φmm)170軸穴径D2(Φmm)170外径A(Φmm)630最高回転数(min-1[r.p.m])1500最大トルク(N・m)16000許容偏心(mm)0.3許容偏角(°)1/6軸方向変位(mm)±3.5材質(本体)S25C以上慣性モーメント(kg・m2)12下穴径(Φmm)90寸法a(mm)35.5ボルト数18ボルト抜きしろ(mm)150継手ボルト品番F7寸法B(mm)530寸法C1(mm)280寸法C2(mm)280寸法F1(mm)35.5寸法F2(mm)56寸法L(mm)180寸法M(mm)72寸法t(mm)5質量(g)282000質量(kg)282
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする