12854 Magnatec 5W-30 SN GF5 カストロール 37568797

Magnatec 5W-30 SN GF5

(5件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1缶(20L)
APISN ILSAC GF-5
内容量1缶(20L)注文コード37568797品番12854
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

省燃費タイプのエンジンオイル
国際的な省燃費規格のILSAC GF-5を取得しています。
インテリジェント分子はエンジン停止後もエンジンに吸着し、始動直後からエンジンを保護します。
省燃費性とエンジン保護を高度にバランスさせたエンジンオイルです。

用途4輪車用ガソリンエンジン専用SAE5W-30APISN ILSAC GF-5ベースオイル部分合成油容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01382386
2020-05-16
用途: ももたろうに改善求める

注文後の変更出来なくなってる様ですね、キャンセルも難しくしている模様、今後購入はしません、

対象商品 : 37568797
2015-09-23
用途: 愛車のオイル交換
農・林・水産業

他社の4リットル缶を購入していましたが、エンジンオイル容量が4.3リットルで、少し高品質(贅沢)で安価なオイルを探していました。交換直後から、走行時のエンジン回転が下がり、燃費も向上したようです。

対象商品 : 37568797
2015-12-23
用途: スバル エクシーガのオイル交換
農業 たなべ農・林・水産業

自分で交換するので、良いオイルを安価で交換

1が参考にしています
対象商品 : 37568797
2015-05-25
用途: 定期的な交換作業

いつも利用しています。価格も手頃で大変助かっています。

対象商品 : 37568797
2014-09-15
用途: オイル交換
ガレージ・ワイド

とてもいいとおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする