(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(ステンレス)

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(90個) ねじの呼びM3 注文コード37571432 品番M3×10
販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品はねじの呼び・内容量など50種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM3 ねじピッチ0.5 長さ(mm)10 材質/仕上ステンレス 十字穴番号#2 種類P=3(SW+JIS W組込) ナベ頭径(Φmm)5.5 種別2平座金・バネ座金付き 種別1ナベ頭組込み 座金外径×厚さ(mm)8.0×0.5 頭部形状ナベ組込 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M3×10 穴の形状十字穴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:108

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24347277
2023-05-04
用途:
自転車荷台籠の取り付け

籠の付属ビスだけでは、振動や衝撃で籠がずれるので、ステンビスを8本使って固定した。

対象商品:
37571432
2022-03-05
用途:
3Dプリンターモデル(ABS)にて使用。
その他業種

ワッシャ径が大きめなので樹脂への食い込みが軽減されていると思います。

2人が参考にしています
対象商品:
37571536
2021-10-30
用途:
機械の取手の取り付け

沢山の取手を取付けますが、いちいちワッシャー、スプリンングワッシャをセットする必要が無く、素早く作業が終了するので必需品になりました。
手間賃に換算するまでも無く有効な良品です。

1人が参考にしています
対象商品:
37571581
2020-05-06
用途:
屋外機器BOXの制作時
建設業・工事業

これだけ幅広いサイズ展開があり、自分が本当に必要とするビスが購入できたのでとても良かったです。
品質的にも全く問題ありません。大量ロット品にありがちな、百個に一個とかの割合でネジ目がかじるようなこともありませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
24347103
2020-07-08
用途:
電位差計の端子台用
株式会社コスモプラント 様

異常無し普通に使用できました。
他のサイズのセムスにも使用したい。

1人が参考にしています
対象商品:
37571466
2018-09-14
用途:
電子機器のメンテナンス
不動産業

非常に使いやすく、重宝してます。これからも引き続き、供給をお願いします。

1人が参考にしています
対象商品:
37571441
2018-04-18
用途:
センサーのホルダーへの組付け
その他業種

手ごろな数量のパック品で、便利に利用させていただいています。

1人が参考にしています
対象商品:
37571457
2016-07-29
用途:
電気配線
大和計装サービス 様

初期使用では問題なし。
少数購入、短納期に助かります。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3691:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする