DS-10 車輪差し込み型スタンド MINOURA(箕浦) 37577057

車輪差し込み型スタンド

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
37577057
品番
DS-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,519

一対の枠の間に車輪を差し込んで自転車を自立させるスタンドで、本体バーの端4箇所にキャスターホイールが装着されているため、自転車を載せた状態でもそのまま簡単に移動させることができるモデルです。
差し込む車輪は前輪・後輪のどちらでも構いませんが、後輪の方がより安定させられます。
枠はそれぞれ取り付け位置を変えることが可能で、タイヤの幅に合わせて22mm/44mm/65mm(いずれも内幅)の三段階に間隔を調節することができます。
また不要時にはひねって折り畳むことができます。

仕様
差し込みサイズ:15/45/65mm
材質
質量(kg)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×300×230
注意
※前輪で使用する場合はハンドルを捻らないように注意してください。転倒してしまいます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37577057
2015-04-08
用途: ロードバイクの保管

ロードバイクを玄関にに保管していますが、自立しないのでどこかに寄りかける方法しかありませんでした。今回購入したスタンドは、前輪のみはめ込むだけでしっかりと固定でき場所をとらないし、しかも固定した状態で移動も出来ますので、もの凄く助かります。又ママチャリなどタイヤの太いものにも、ネジ止め場所を変えれば簡単にセットできるので、対応出来ます。難をいえば価格が少々高く感じましたが、ミノウラなのでしっかりした製品だし仕方ないかなとも思います。

3が参考にしています
対象商品 : 37577057
2014-12-10
用途: スタンドの無い自転車を停めておくため

単純な作りですから、組み立て方法はなんとなく分かりますが、組み立て説明書が付いてきても良いのではないでしょうか?

車輪の大きい 29er (タイヤの幅しだいで変わるでしょうけど)でも安定して停めれるので良いのではないでしょうか。

ちょっと不安なのが、組み立て式ですからナットの緩みをまめに見てあげないと駄目なのかな?と思います。

2が参考にしています
対象商品 : 37577057
2014-04-27
用途: カーポート内の自転車の駐輪

カーポート内に自転車を置いていますが、風で倒れることがあり、今回のスタンドを購入。
スタンドのおかげで倒れにくくなったと思います。しかし、スタンド自体の重量があまりなく、
動きやすいところがあるので、アンカーで止めることで解決しました。
家族も自転車を入れやすくなったと喜んでおります。

対象商品 : 37577057
2013-02-11
用途: MTBの保管

自転車が真っ直ぐ立ち保管できるので収納時便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする