DS-110R 連結式車輪差し込み型スタンド MINOURA(箕浦) 37577084

連結式車輪差し込み型スタンド

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
37577084
品番
DS-110R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,351

連結可能な駐輪場用スタンド。
車輪を枠の間に差し込むだけで自転車を自立させておくことができるスタンドで、付属のパイプに次のユニットを接続していくことでスタンドを連結していくことができ、数台~数十台の自転車を真横や斜め隣に並べていくことができます。真横に連結すると特に駐輪場などに便利です。
底面の前後2箇所でタイヤを保持し,さらにスポークを枠の上部に当てて支えることで自転車を保持する構造です。
枠形状は旧型DS-110と比較してより幅広の四角形に変わり,スポーク本数の少ない最新のロードの前輪でも安定して立てられるように改良しています。
枠の間隔はタイヤ幅に合わせて46~62mm(内幅)の範囲で自由に調整することができます。

材質
質量(kg)
1.5
寸法(奥行D×長さL)(mm)
連結バー/22×540
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560×305×230
注意
※自転車の安定のためには後輪で使用されることをお勧めします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37577084
2015-05-17
用途: 29インチMTB 駐輪場へ使用

29インチでは幅を合わすことは出来ますが
重すぎるのか重心が高いのかそのままだと倒れやすい 重い車両だと付属パイプの長さでは浮いて動いてしまうようです。

※参考までに自己責任ですがホームセンター等でパイプ22φ×1.5mの塩ビ巻き鉄パイプを2本買ってきてH字の形にしたら大変安定しました。

メーカーにオプション扱いでもよいので追加パイプを用意いていただけたらとは思います。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 37577084
2014-10-07
用途: 室内での自転車保管

少しずらして連結できるので、簡単に自転車が保管できます。タイヤの幅も簡単に調整できてとても良い商品だと思います。

対象商品 : 37577084
2014-12-16
用途: クリンチャーに使用

700-23Cタイヤでは、一番狭く調整しても、連結しない限り安定性に欠ける。

対象商品 : 37577084
2013-02-11
用途: MTBの保管

26インチMTBも直立で保管できます。つくりもしっかりしておりとても良いと思います。

対象商品 : 37577084
2012-04-15
用途: 自転車の保管。

商品のわりに値段が高い印象です。デザインが他社のものより好みだったので購入しました。使い勝手は悪くないですので、もう一つ購入を検討してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする