※使用例

DEMING L/X ラクシャリー(パンクレスチューブ使用タイプ)

(77件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード37590201 品番SR-027
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

空気注入不要のエアレスチューブによりパンクゼロを実現しました。
チューブは新開発のゴム発泡体により軽量化とエアー入りチューブ同様のクッション性を実現、さらに高い耐久走行性と安定感を併せ持ちます。タイヤとチューブのセットです。

セット内容タイヤ1本、チューブ1本 サイズ26×1 3/8 バルブ形式英式 ETRTO規格37-590

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 77
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37590217
2023-01-30
用途:
タイヤとチューブを前後セットで交換
WORKS HOBBY 様 (卸売・小売業)

電動アシスト用に使用したため、重さなどは全然感じることなく普通に使用できます。
タイヤ、チューブ交換の経験がある方なら、工具(バイク用の小型のレバー又は大き目のマイナスドライバー)が有れば簡単に交換できます。
チューブの様に咬む心配が無いので作業自体もチューブより早く済みます。
ただ、電アシ以外の自転車や特に小径車などには重さを感じて走りにくくなる事が多いので、自転車ならなんでも使えるものでは無いです。

9人が参考にしています
対象商品:
37590217
2022-08-30
用途:
子供の自転車パンク修理
自動車・二輪車・自転車関連業

子供の自転車が何度もパンクするので
こちらを選択。
リムのバルブ穴を塞ぎ、装着しましたが
自転車用の樹脂製タイヤレバーでは
ビードが落ちないので硬く装着できず。
バイク用のタイヤレバーなら普通に交換できました。
乗り心地は高めの空気圧とほぼ同じ。
チューブより確実に重くなりますが
パンク修理の手間を考えると良かったです。

タイヤも付属していたので、耐久性はこれから
確認することになります。

5人が参考にしています
対象商品:
37590217
2023-03-10
用途:
後輪タイヤ交換
教育・研究機関

たった2か月間で3回もタイヤがパンクしたので、もう耐えられなくなりこちらの商品を購入しました。未来永劫パンクの心配がいらないのは最強です。作業は、自己流でやりました。後輪周りの部品は外さずにウレタンチューブを切断しタイヤの中に押し込みました。5cmくらい入りきらなかったので、切って捨てました。最後にタイヤの外周をリムにはめるのが大変で一度心折れましたが、次の日に壊す気で挑戦したら、マイナスドライバー3本あれば意外と簡単にはまりました。乗った感想は、やはり重いです。6段式の自転車ですが、今までより常に1段下のギアで乗りたくなる重さです。健康のためにテニスをしているので、基礎トレーニングにちょうどいいです。仕事場につく頃には、汗だくになるのは困ってしまいます。500円クーポンください。

4人が参考にしています
対象商品:
37590201
2022-02-25
用途:
ママチャリに使用。

思っていた以上に乗り心地が良かったです。
空気圧高めの感じです。
装着には少しコツが必要と感じました。
樹脂製のタイヤレバーでは、装着が難しいと思います。

4人が参考にしています
対象商品:
37590217
2022-02-15
用途:
パンクしないのは最高です
SEKINE 様

自分で交換しました
全部ゴムとかウレタン?
何でかなり重くなりますが
空気入れる手間がなくなるのは
素敵です

3人が参考にしています
対象商品:
37590201
2021-11-25
用途:
安心です
その他業種

初めは少しはねる感じがしましたが慣れてくると気になりません。パンクしない安心感、空気を入れなくていいのは本当にありがたいです。あとは耐久性かと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
37590201
2020-08-31
用途:
子供の通学用に
サンライズモーター 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

タイヤ自体は丈夫でしっかりしていますし、使用感は自分はいいと思いました。子供はタイヤ自体が重たくなってるので前に進みずらいらしく不評でした。ただ物自体ははいいので間違いはないと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
37590201
2020-04-29
用途:
工場内の移動用自転車用。
株式会社グリーンメッシュ 様

取り付けは、少し手間取りましたが何とか取り付けられました。
女性の方には、ちょつと無理かもですね。タイヤが重たいので漕ぎ出しが少し重たいように思いますが、運動不足の私には丁度良いです。(笑い)金属片が多い工場内ですのでパンクの心配無く安心して乗れます。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする