HIOKI(日置電機)
HIOKI(日置電機)の 環境測定(自然環境/安全環境)
HIOKI(日置電機)の 温度計・温湿度計
HIOKI(日置電機)の 温度計・温湿度計その他関連用品
通信アダプタ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37622261
品番
LR5091
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,600
機能
データミニとパソコンを接続
データミニ→パソコンへデータ転送
パソコン→データミニへ設定・時計転送
通信機能
ロガー部/赤外線通信
PC部/USB2.0準拠、Full Speed対応、シリーズミニBレセプクル
付属品
USBケーブル(1m)×1、LR5000用ユーティリティ(CD-R)×1
トラスコ品番
408-4217
適合機種
LR5000シリーズ
質量(g)
43
電源
DC5V(USBバスパワーで動作)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
83×61×19
使用温湿度範囲
0〜40℃、80%RH以下(結露しないこと)
保証期間
1年
定格電力(VA)
最大0.5
使用場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。