曜日別特売
SBO 台付スライドボックス 未来工業 37650697

SBO 台付スライドボックス 未来工業 37650697
SBO 台付スライドボックス 未来工業 37650697

台付スライドボックス

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード37650697品番SBO
参考基準価格(税別)¥130販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

サイズも機能も豊富なスライドボイックスです。
磁石を取りつければボックス穴をホルソーで簡単にあけられます。
磁石を取りつければボックス穴をホルソーであける新工法に使用できます。

適合仕切板
上下仕切り用/1M
左右仕切り用/5M
横ノック接続管(本数)
TLフレキ16/1
CD管16/1
PF管14・16/1
差し込みノック接続管(本数)
TLフレキ14/1
CD管14・16/1
PF管14/1
種類1ヶ用適合規格(PS)E仕様タッピンねじ付
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37650697
2023-10-03
用途: 電気工事
西電気工事

電気工事に使いました。早く届いて使うことができました。

対象商品 : 37650715
2023-03-07
用途: 電気工事
おひさま工房

とても良く、使いやすく、定番商品です。
安心して使えます。

対象商品 : 37650697
2021-03-21
用途: 抜き差し多いコンセント部に。
建設業・工事業

抜き差し多いコンセントにC型のはさみ金具が使われていて、しょっちゅうグラグラに緩み近いうちに石膏ボードが割れそうだったのでこちらに後付けで変えました。
緩む事も無くなり、C型はさみ金具よりもずっと耐久性ありそうです。

対象商品 : 34570697
2020-09-01
用途: 木造住宅の電気工事
八洲電設建設業・工事業

定番の日本間BOX
ビス一本で固定出来て、高さ、面の調整が簡単なので作業効率が良いです
CD管も収まるので便利

2が参考にしています
対象商品 : 37650697
2020-06-30
用途: 電気工事

ビス一つでカチッと止まる安定感はさすが未来工業ですね
昔から使い続けていますが、進化を続けておりよく考えられています。

対象商品 : 37650715
2017-03-22
用途: 台付きスライドボックス

地味な商品ですが未来工業製ということもあってしっかりしてます。

対象商品 : 34570706
2017-01-16
用途: 家の新築工事
建設業・工事業

家の新築工事に使用するのに購入しました。サイズも使いやすさも良かったです。

対象商品 : 37650697
2014-02-11
用途: 電気仮設工事
株式会社むぎさわホーム

安くて経費削減できます。次回も購入予定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする