※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CP Series(CP96KDB40)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
100
50
100
160
200
25
220
260
400
500
ロッド
(W) 両ロッド
(-) 片ロッド
(W) 両ロッド
全76種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37678077
品番
CP96KDB40-100CW
参考基準価格(税別)
¥17,220
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ロッド
(W) 両ロッド
ストローク(mm)
100
シリンダ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
CADデータダウンロード