CP Series(CP96KDB40)

CP Series(CP96KDB40) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全76種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド
76種類すべて表示中
注文コード
品番
ロッド
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37677648CP96KDB40-50C(-) 片ロッド50
¥13,040
¥12,980
¥14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
37677718CP96KDB40-100C(-) 片ロッド100
¥13,700
¥12,980
¥14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
37677842CP96KDB40-160C(-) 片ロッド160
¥14,690
¥13,980
¥15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
37677903CP96KDB40-200C(-) 片ロッド200
¥15,020
¥14,980
¥16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
37677912CP96KDB40-25CW(W) 両ロッド25
¥15,570
¥14,980
¥16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
37677955CP96KDB40-220C(-) 片ロッド220
¥15,680
¥14,980
¥16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
37678025CP96KDB40-260C(-) 片ロッド260
¥17,000
¥15,980
¥17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
37678077CP96KDB40-100CW(W) 両ロッド100
¥17,220
¥16,980
¥18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
37678113CP96KDB40-400C(-) 片ロッド400
¥17,660
¥16,980
¥18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
37678217CP96KDB40-500C(-) 片ロッド500
¥18,980
¥17,980
¥19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
37677605CP96KDB40-25(-) 片ロッド25
¥11,550
取扱い終了
返品不可
37677614CP96KDB40-16(-) 片ロッド16
¥11,550
取扱い終了
返品不可
37677623CP96KDB40-15(-) 片ロッド15
¥11,550
取扱い終了
返品不可
37677632CP96KDB40-20(-) 片ロッド20
¥11,550
取扱い終了
返品不可
37677657CP96KDB40-50(-) 片ロッド50
¥11,850
取扱い終了
返品不可
37677666CP96KDB40-45(-) 片ロッド45
¥11,850
取扱い終了
返品不可
37677675CP96KDB40-40(-) 片ロッド40
¥11,850
取扱い終了
返品不可
37677684CP96KDB40-30(-) 片ロッド30
¥11,850
取扱い終了
返品不可
37677693CP96KDB40-35(-) 片ロッド35
¥11,850
取扱い終了
返品不可
37677702CP96KDB40-60(-) 片ロッド60
¥12,450
取扱い終了
返品不可
37677727CP96KDB40-65(-) 片ロッド65
¥12,450
取扱い終了
返品不可
37677736CP96KDB40-70(-) 片ロッド70
¥12,450
取扱い終了
返品不可
37677745CP96KDB40-80(-) 片ロッド80
¥12,450
取扱い終了
返品不可
37677754CP96KDB40-90(-) 片ロッド90
¥12,450
取扱い終了
返品不可
37677763CP96KDB40-100(-) 片ロッド100
¥12,450
取扱い終了
返品不可
37677772CP96KDB40-75(-) 片ロッド75
¥12,450
取扱い終了
返品不可
37677788CP96KDB40-125(-) 片ロッド125
¥12,750
取扱い終了
返品不可
37677797CP96KDB40-120(-) 片ロッド120
¥12,750
取扱い終了
返品不可
37677806CP96KDB40-150(-) 片ロッド150
¥13,350
取扱い終了
返品不可
37677815CP96KDB40-145(-) 片ロッド145
¥13,350
取扱い終了
返品不可
37677824CP96KDB40-140(-) 片ロッド140
¥13,350
取扱い終了
返品不可
37677833CP96KDB40-160(-) 片ロッド160
¥13,350
取扱い終了
返品不可
37677858CP96KDB40-130(-) 片ロッド130
¥13,350
取扱い終了
返品不可
37677867CP96KDB40-190(-) 片ロッド190
¥13,650
取扱い終了
返品不可
37677876CP96KDB40-200(-) 片ロッド200
¥13,650
取扱い終了
返品不可
37677885CP96KDB40-175(-) 片ロッド175
¥13,650
取扱い終了
返品不可
37677894CP96KDB40-180(-) 片ロッド180
¥13,650
取扱い終了
返品不可
37677928CP96KDB40-25W(W) 両ロッド25
¥14,150
取扱い終了
返品不可
37677937CP96KDB40-210(-) 片ロッド210
¥14,250
取扱い終了
返品不可
37677946CP96KDB40-220(-) 片ロッド220
¥14,250
取扱い終了
返品不可
37677964CP96KDB40-228(-) 片ロッド228
¥14,250
取扱い終了
返品不可
37677973CP96KDB40-250(-) 片ロッド250
¥14,250
取扱い終了
返品不可
37677982CP96KDB40-50W(W) 両ロッド50
¥14,650
取扱い終了
返品不可
37677998CP96KDB40-300(-) 片ロッド300
¥15,450
取扱い終了
返品不可
37678007CP96KDB40-280(-) 片ロッド280
¥15,450
取扱い終了
返品不可
37678016CP96KDB40-270(-) 片ロッド270
¥15,450
取扱い終了
返品不可
37678034CP96KDB40-275(-) 片ロッド275
¥15,450
取扱い終了
返品不可
37678043CP96KDB40-320(-) 片ロッド320
¥15,450
取扱い終了
返品不可
37678052CP96KDB40-80W(W) 両ロッド80
¥15,650
取扱い終了
返品不可
37678068CP96KDB40-70W(W) 両ロッド70
¥15,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする