CP96KDB40-400C CP Series(CP96KDB40) SMC 37678113

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CP Series(CP96KDB40)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
ストローク(mm)400
ロッド(-) 片ロッド
内容量1個注文コード37678113品番CP96KDB40-400C
参考基準価格(税別)¥17,660販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980
ロッド
(-) 片ロッド
ストローク(mm)
400
シリンダ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする