BP ミニターボ 10W-30 SM/GF4

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(3L) 注文コード37682102 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

街乗りから高速道路まで幅広く対応します。

SAE10W-30 APISM ベースオイル鉱物油 容量(L)3 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量3L ILSACGF-4 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-12
用途:
軽のターボ車に使用。
サービス業

何度もリピート購入しています、色々使用しましたが結局このミニターボと書かれているのが気に入ってこれのみ使用して居ます、他のオイルとの違いは正直分かりませんが色々使用するより一本に絞った方が良いと思い、これからも使用していきます。

対象商品:
37682102
2022-05-06
用途:
自動車メンテナンス

軽のターボ車にオイルの量がちょうど良く使いやすいです。

対象商品:
37682102
2021-01-29
用途:
オイル交換
その他業種

エブリィワゴン(DA64W)のオイル交換のため購入。いつも買ってる店舗より安かった。

対象商品:
37682102
2013-02-04
用途:
アルトワークス(HA22S)エンジンオイル交換

オイルフィルタ(BOSCH(ボッシュ) / S-2)と一緒に購入、店頭で購入するよりは安く購入できお得だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする