- BP バービスムーブ 5W-30 SN BP 全合成油 37682181

BP バービスムーブ 5W-30 SN

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(1L) 注文コード37682181 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

エンジン保護性能と省燃費性能を高次元でバランスさせた高性能省燃費オイルです。

SAE5W-30 APISN ベースオイル全合成油 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 ILSACGF-5 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-24
用途:
空冷ビートル、古い車、高性能車

メキビーの音で悩んでいる方試しに一度使ってみてください
今まで試した中で一番いい

対象商品:
37682197
2019-03-16
用途:
オイル交換

BP バービスムーブ4L、他よりも安く購入できました。
商品名、「SM」となっておりますが、「SN」の間違いではありませんか

MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
ご指摘通りSNの商品でございます。
商品情報修正致しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする