BP
BPの エンジンオイル
BPの ガソリン専用
BP バービスキュート 0W-20
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1缶(1L)
注文コード
37682346
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
0W-20推奨車のために開発された高性能省燃費型オイルです。
SAE
0W-20
API
SM
ベースオイル
部分合成油
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
ILSAC
GF-5
危険物の性状
非水溶性