紫外線検知材UVラベル(R)

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100枚) 注文コード 37683082 品番 H
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098

紫外線を受けたときに無色から有色へと発色し、紫外線照射を色の変化で確認できます。
変色は不可逆であり、一旦変色した色は元に戻りません。
感度は使用目的に応じ4種類を用意しております。
裏面に粘着剤付きですので、さまざまな箇所へ簡単に貼付することができます。「UVラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。

用途
UV硬化型樹脂(インキ、塗料、接着剤など)の硬化判定
UVランプ(メタルハライド、水銀、殺菌灯)の保守管理
太陽光の紫外線量確認
ガンマ線、電子線照射確認
変色不可逆性 トラスコ品番295-3374 測定方式不可逆性 感度高感度 シール寸法(mm)Φ18 アズワン品番6-7789-02

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37683091
2019-08-20
用途:
日焼け止めクリームの検査試験
教育・研究機関

積算照度がちょうどよく、紫外線照射実験の判定もしやすかった。UV-Mの型番では、晴れた日の午後4時頃の30分ほどの直射日光の照射量に対応して完全に反応しきる積算照度でした。

このひとつ上のものだとなかなか反応せずに、実験がわかりにくかったかと思います。ちょうどよい型番を選べてよかったです。今回は失敗しませんでしたが、一般環境でどれくらい紫外線を浴びせたら完全に変色するのか記載があると型番を選びやすいと思います。選ぶ際に計算しないといけないので、手間でした。

対象商品:
37683082
2019-09-27
用途:
塗装工程のUV光の照射程度を判定するのに使います
大阪真空化学株式会社 様 (製造業)

UV光の照射量に比例して、色変化が見られることを期待しましたが駄目でした。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
37683107
2019-05-29
用途:
化粧品。UV防護効果簡易確認用。

L番使用。2つ並べて、1つはブランク、1つは製剤を塗布して外に放置で数時間後に確認しています。短時間に数値で知れるわけではありませんが、低価格でおおよそがわかるので便利だと思います。色見本がないのが残念です。

対象商品:
37683073
2016-03-14
用途:
紫外線発生装置の紫外線発生の有無の確認と、発生線量の簡易的確認
医療・福祉・介護関連業

手軽に測定でき、大変重宝しています。不可逆的な呈色反応、及び変退色しない点が便利です。おおよその目安として使用可能です。 このラベルで簡易的に状況を把握して、必要に応じて、紫外線測定器で照度、輝度などを測定し、数値化しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする