ウルトラ LEO

(89件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード37683886 品番0W-20 SN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

0W-20推奨車向け環境対応型・低燃費エンジンオイル
優れた低燃費性能とその持続力
低温始動性に優れたオイル

SAE0W-20 APISN ベースオイル鉱物油 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L ILSACGF-5グレード 危険物の性状非水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37683886 0W-20 SN 63343316 08227-99977 画像準備中 ホンダ LEO SP 0W20 ホンダ 1缶(20L) 22,980 税込25,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 89
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38280322
2021-01-13
用途:
自家用車用に使用
その他業種

最近オイルの点検で色を見たところ、かなり黒いなと思っていたが、そのうち音も振動も大きくなってきたので、寒い時期だが、思い切って交換をしたところ、すぐではなかったが効果が表れた。同時に購入したフラッシュオイルの効果も手伝ったのか、音、振動とも改善された。

対象商品:
38280322
2021-02-04
用途:
エンジンオイル
サービス業

モノタロウの梱包は丁寧で安心出来る。他の通販だと缶に凹みがあることが多い。 他のオイルメーカの方が安いがホンダ純正は交換した後のエンジン音が静かなのでいつもこれです。

対象商品:
38280322
2020-09-25
用途:
車のオイル交換
建設業・工事業

ホンダフィットGK-3に使用しました。
初めて自分でオイル交換しました。
純正オイルなので、安心感があります。

対象商品:
37683886
2020-06-06
用途:
車のオイル交換
サービス業

NVANターボに入れました。
LTD5w-30も試しましたが、LEOの方がエンジンが軽く回り、アクセルも軽く踏むだけで、車が加速します。
燃費も5w-30と比べて2〜3km程良くなりました。
激しい走りをしなければ、ターボ車でも0w-20がオススメです。

1人が参考にしています
2020-06-05
用途:
車のオイル交換
サービス業

NVANターボの推奨オイルです。
ターボだからLTD5w-30を入れてみましたが、エンジンが重く回る様になった為、LEOに戻してみた所、エンジンのレスポンスが軽くなり、燃費も上がりました。
激しい走りをしなければ、ターボでもLEOがオススメです。

対象商品:
38280322
2021-01-21
用途:
エンジンオイル交換

純正は問題なく安心して使用できるのでいつも購入している

対象商品:
37683886
2020-06-16
用途:
車のエンジンオイル交換
農・林・水産業

Honda車のエンジンに最も性能を発揮するオイルと聞いて、純正を使用しています。

対象商品:
38280322
2020-05-03
用途:
定期交換
建設業・工事業

車のメーカー違いですが、交換後のエンジンアイドリング&吹き上がりがスムーズになりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする