EAF2-15 エアフィルタ ParkerTAIYO 37706846

エアフィルタ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
37706846
品番
EAF2-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600
接続口径
RC1/2
ドレン排出
手動
使用温度範囲(℃)
+5~+60
最高使用圧力(MPa)
0.93
全長(mm)
167
付属品
ブラケット付
ねじの種類
Rc
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.83
ろ過度(μm)
5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37706846
2016-10-03
用途: コンプレッサー配管
株式会社 吉沼無線 様

商品そのものには問題無く、普通に使えてはいるが、配送の梱包がひどすぎる。小物類と同梱で届いたが、大箱の中に緩衝材も無く入っていたので小物類等バラバラ。運送屋が拾いながら伝票と合わせていた。改善を願う。

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする