曜日別特売
CQ2A40F-5SMZ CQ Series(CQ2A40F) SMC 37773338

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ Series(CQ2A40F)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
5
注文コード
37773338
品番
CQ2A40F-5SMZ
参考基準価格(税別)¥8,690販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
作動方式
(S) 単動 : 押出し
ストローク(mm)
5
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする