SFH-170S SFH サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・下穴品) 三木プーリ 37824254

SFH サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・下穴品)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)28~80
軸穴径d2(Φmm)28~80
外径D(Φmm)178
全長L(mm)124
内容量1個注文コード37824254品番SFH-170S
参考基準価格(税別)¥83,850販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980

金属ばねカップリングサーボフレックスの中で、一番大きなモデル
最大サイズは、フランジ外径Φ262mmで、許容トルクは8000N・m。
最も剛性の高いシングルタイプは、最大で10780000N・m/radのねじりばね定数です。
剛性の高いシングルエレメントのSタイプです。

外径D(Φmm)178寸法F(mm)6寸法K(mm)108寸法LF(mm)55寸法N(Φmm)118寸法S(mm)14軸穴径d1(Φmm)28~80軸穴径d2(Φmm)28~80全長L(mm)124許容トルク(N・m)1300許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])5100質量(kg)7.49材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ下穴径(Φmm)25ねじ径MM10慣性モーメント(kg・m2)26.88×10-3材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)2840000軸方向ばね定数(N/mm)224軸方向変位(mm)±0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする