※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CQ Series(CQ2D40TF)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
タイプ・ストローク
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ストローク(mm)
10
注文コード
37827974
品番
CQ2D40TF-10DMZ
参考基準価格(税別)
¥9,190
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
ストローク(mm)
10
タイプ
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(TF) G
CADデータダウンロード