メイン画像

マグネット カメラスタンド

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 サイズL 注文コード37828117 品番MAGCAMST-L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

台座部分に強力な磁石が搭載されたカメラマウントです。
磁力で金属製の扉やスチールラック、メタルラックなどに強力に取り付けることができます。
防犯カメラ/監視カメラの設置に最適です。
マグネット台座底面はソフトラバーで覆われており、設置面を傷から保護。
自由雲台(ボールヘッド)なので、無段階で向きや角度の調整が可能。狙った方向にカメラを向けることができます。
多くのカメラで採用されているネジ規格に対応しており、市販の様々なカメラや撮影アクセサリーの取り付けが可能です。
マグネット台座のサイズは3種類。設置場所やカメラの重量に合わせてお選びいただけます。
Sサイズ:直径43mm(耐荷重:1kg)/ Mサイズ:直径66mm(耐荷重:2kg)/ Lサイズ:直径88mm(耐荷重:5kg)

仕様磁石数(個):12 サイズL 質量(g)マグネット台座:約161、自由雲台:約52 ねじ1/4インチ 耐荷重(kg)(台座)約5 ねじ穴1/4インチ 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約88×88×68 台座径(Φmm)約88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする