曜日別特売
JTDISP8K-2M-BK DisplayPortケーブル 8K対応 JTT 37828178

メイン画像

JTDISP8K-2M-BK DisplayPortケーブル 8K対応 JTT 37828178
JTDISP8K-2M-BK DisplayPortケーブル 8K対応 JTT 37828178
JTDISP8K-2M-BK DisplayPortケーブル 8K対応 JTT 37828178
JTDISP8K-2M-BK DisplayPortケーブル 8K対応 JTT 37828178
JTDISP8K-2M-BK DisplayPortケーブル 8K対応 JTT 37828178
JTDISP8K-2M-BK DisplayPortケーブル 8K対応 JTT 37828178
JTDISP8K-2M-BK DisplayPortケーブル 8K対応 JTT 37828178
JTDISP8K-2M-BK DisplayPortケーブル 8K対応 JTT 37828178

DisplayPortケーブル 8K対応

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード37828178品番JTDISP8K-2M-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

DisplayPortを搭載したPCとディスプレイを高画質で接続したい方に最適なDisplayPortケーブル。
8K対応モニターをお使いの方、PCゲームを高画質で楽しみたい方、大画面で映画や動画を視聴したい方におすすめです。
抜け落ち防止用のラッチ付きコネクタを採用。金メッキ採用プラグは経年変化による信号劣化を抑え、安定した接続を実現します。
ご利用環境に合わせた1m、2m、3mケーブルをラインアップ。
・DisplayPort 1.4準拠
高精細な8K映像を滑らかに伝送します。
・Ultra HD対応
美しく、臨場感あふれる映像をお楽しみいただけます。
・最大32.4Gbps伝送
大容量のデータも高速で伝送可能です。
・DPCP/HDCP対応
著作権保護されたコンテンツも安心して再生できます。

ブラックサイズ2m質量(g)約130規格DisplayPort 1.4準拠対応【出力機器】DisplayPortを搭載したパソコンなど、【表示機器】DisplayPortを搭載したディスプレイなどプラグ金メッキプラグ保証期間初期不良のみコネクタDisplayPort(オス)-DisplayPort(オス)寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約20×11×2010データ転送最大 32.4Gbps対応解像度最大 8K(7680×4320)/60p
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする