※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CQ Series(CQ2D50TF)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
タイプ・ストローク
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
20
注文コード
37829426
品番
CQ2D50TF-20SMZ
参考基準価格(税別)
¥11,990
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
作動方式
(S) 単動 : 押出し
ストローク(mm)
20
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TF) G
CADデータダウンロード