※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CQ Series(CQ2F80TF)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
100
50
100
125
300
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37834755
品番
CQ2F80TF-100DMZ
参考基準価格(税別)
¥30,090
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
100
タイプ
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
ポートねじの種類
(TF) G
CADデータダウンロード