曜日別特売
CQ2G32TF-10SZ CQ Series(CQ2G32TF) SMC 37835604

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ Series(CQ2G32TF)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
10
注文コード
37835604
品番
CQ2G32TF-10SZ
参考基準価格(税別)¥7,320販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698
作動方式
(S) 単動 : 押出し
ストローク(mm)
10
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TF) G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする