曜日別特売
CQ2XD40TF-100DM CQ2X/CDQ2X - 低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CQ2XD40TF) SMC 37860515

※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2X/CDQ2X - 低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CQ2XD40TF)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
ストローク(mm)100
内容量1個注文コード37860515品番CQ2XD40TF-100DM
参考基準価格(税別)¥19,860販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ストローク(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(TF) G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする