※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CQ Series(CQ2YB50)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
25
10
15
20
25
30
35
40
50
75
100
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
(M) ロッド先端おねじ
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37862633
品番
CQ2YB50-25DCMZ
参考基準価格(税別)
¥12,710
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
ストローク(mm)
25
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード