※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CQP2S/CDQP2S - 軸方向配管形/単動・片ロッド(CQP2B32)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ボディオプション・ストローク
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ボディオプション
(C) ラバークッション付
ストローク(mm)
1
注文コード
37866824
品番
CQP2B32-1DC
参考基準価格(税別)
¥6,990
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
1
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(C) ラバークッション付
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード