フライス加工用チップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 逃げ角(度)11 注文コード37974851 品番TPKR2204PDR-WH 4240
参考基準価格(税別)¥33,600 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は厚さ・逃げ角・トラスコ品番など184種類から選べます 他の種類を見る
形状正三角形 材質4240 寸法l(mm)22.0 逃げ角(度)11 寸法s(mm)4.76 寸法iC(mm)12.7 寸法bs(mm)1.4 寸法αε(mm)11 穴の形状穴無し チップブレーカ片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする