HITS36 TSカップリング 日動電工 37994896

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HITS36 TSカップリング 日動電工 37994896
HITS36 TSカップリング 日動電工 37994896

TSカップリング

(5件のレビュー)
取扱い終了
ダークブルー
寸法D(Φmm)50
内容量1個注文コード37994896品番HITS36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥440
材質耐衝撃性塩化ビニルダークブルー寸法L(mm)92寸法D(Φmm)50寸法d1(mm)42.6JIS規格JIS C 8432

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37994896HITS3618627727TS36DHWHITS36 TSカップリング 日動電工 18627727TSカップリング日動電工1個
279
税込307
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37994957
2017-10-01
用途: テレビケーブル配管接続
美津和産業株式会社

使って大変満足しています。しいて言えば肉厚のサイズが何種類かあれば最高です

対象商品 : 37994966
2015-07-23
用途: 弱電工事
セフティ・システム

安くて満足しています

対象商品 : 37994975
2015-02-26
用途: 塩ビ電線管の延長

メーカー品ですので、問題なく使用できます。

対象商品 : 37994966
2015-02-12
用途: 電線管の接続

メーカー品なので、問題なく使用できます

対象商品 : 37994941
2014-03-11
用途: 配線用配管

価格が安いので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする