曜日別特売
RA-22C-5-6 精密固定軸継手 RAシリーズ 酒井製作所 38074452

RA-22C-5-6 精密固定軸継手 RAシリーズ 酒井製作所 38074452
RA-22C-5-6 精密固定軸継手 RAシリーズ 酒井製作所 38074452

精密固定軸継手 RAシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)5
軸穴径d2(Φmm)6
外径D(Φmm)22
全長(mm)20
内容量1個注文コード38074452品番RA-22C-5-6
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

軸心を確実にとらえて締結できる独自構造の採用で、ケタ違いの締結精度を実現。
シンプルなボルトクランプタイプで、軸締結はボルト4本を締め付けるだけ。
軸締結時の弾性変形量を極小に抑えた高剛性構造。
軽量なアルミボディで低慣性。
駆動系の高精度回転を機械系へピュア伝達。
軸穴完成品で、異径軸の締結が可能。
RoHS指令に適応。

寸法C(mm)3外径D(Φmm)22寸法E(Φmm)15寸法F(Φmm)18寸法G(mm)3寸法H1(mm)10寸法H2(mm)7寸法J1(mm)10寸法J2(mm)10軸穴径d1(Φmm)5軸穴径d2(Φmm)6全長(mm)20材質A7075質量(kg)0.012質量(g)12種類リジッドタイプねじ径MM2.5慣性モーメント(kg・m2)0.55×10-6材質(ボルト)SCM435RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リジットカップリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/219_2/
2023-02-16

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする