BXH 無励磁作動形ブレーキ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ6 注文コード38118105 品番BXH-06-10G-45V-11DIN
参考基準価格(税別)¥16,930 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はサイズなど13種類から選べます 他の種類を見る

・保持専用
コンパクトな保持・非常制動専用ブレーキです。
・高トルク
BXLモデルと同寸法で2倍のトルク。
・定格トルク100%
慣らし運転は不要です。使用初期から、トルクは定格値を満足します。
・高信頼性
磁気回路は有限要素法によって設計されているため、高い信頼性があります。

寸法A(mm)83 寸法B(mm)73 寸法C(mm)73 寸法D(mm)28 寸法E(mm)26.5 寸法F(mm)22 寸法H(mm)3 寸法I(mm)10 寸法J(mm)20.5 寸法K(mm)39.5 寸法L(mm)14 寸法M(mm)33.6 寸法N(mm)20 寸法R(mm)4.5 寸法S(mm)9 寸法T(mm)2-M5 寸法U(mm)30度 寸法a(mm)0.15 寸法b(mm)4 寸法d(mm)11 寸法t(mm)1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])5000 サイズ6 レバー形式解放レバーなし コイル抵抗(Ω)169 静摩擦トルク(Nm)4 コイル電圧(V)45 コイル容量(W)12 コイル電流(A)0.27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする