BXH 無励磁作動形ブレーキ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ8 注文コード38118123 品番BXH-08-10G-24V-14DIN
参考基準価格(税別)¥18,280 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はサイズなど13種類から選べます 他の種類を見る

・保持専用
コンパクトな保持・非常制動専用ブレーキです。
・高トルク
BXLモデルと同寸法で2倍のトルク。
・定格トルク100%
慣らし運転は不要です。使用初期から、トルクは定格値を満足します。
・高信頼性
磁気回路は有限要素法によって設計されているため、高い信頼性があります。

寸法A(mm)96 寸法B(mm)86 寸法C(mm)86 寸法D(mm)35 寸法E(mm)32 寸法F(mm)25 寸法H(mm)3 寸法I(mm)12 寸法J(mm)20 寸法K(mm)41 寸法L(mm)17 寸法M(mm)35 寸法N(mm)20.8 寸法R(mm)5.5 寸法S(mm)10 寸法T(mm)2-M5 寸法U(mm)30度 寸法a(mm)0.15 寸法b(mm)5 寸法d(mm)14 寸法t(mm)2 最高回転数(min-1[r.p.m])5000 サイズ8 レバー形式解放レバーなし コイル抵抗(Ω)25.6 静摩擦トルク(Nm)8 コイル電圧(V)24 コイル容量(W)23 コイル電流(A)0.94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする