BXH 無励磁作動形ブレーキ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ16 注文コード38118211 品番BXH-16-10G-90V-28DIN
参考基準価格(税別)¥48,620 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品はサイズなど13種類から選べます 他の種類を見る

・保持専用
コンパクトな保持・非常制動専用ブレーキです。
・高トルク
BXLモデルと同寸法で2倍のトルク。
・定格トルク100%
慣らし運転は不要です。使用初期から、トルクは定格値を満足します。
・高信頼性
磁気回路は有限要素法によって設計されているため、高い信頼性があります。

寸法A(mm)158 寸法B(mm)142 寸法C(mm)143 寸法D(mm)59 寸法E(mm)55 寸法F(mm)45 寸法H(mm)4 寸法I(mm)14 寸法J(mm)22.5 寸法K(mm)57.5 寸法L(mm)35 寸法M(mm)51 寸法N(mm)27.7 寸法R(mm)9 寸法S(mm)15 寸法T(mm)2-M8 寸法U(mm)40度 寸法a(mm)0.25 寸法b(mm)8 寸法d(mm)28 寸法t(mm)3 最高回転数(min-1[r.p.m])3000 サイズ16 レバー形式解放レバーなし コイル抵抗(Ω)207 静摩擦トルク(Nm)44 コイル電圧(V)90 コイル容量(W)39 コイル電流(A)0.43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする