曜日別特売
6×14 六角セムスP=3(鉄/ユニクローム) 大阪魂 38142492

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角セムスP=3(鉄/ユニクローム)

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(50個)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M6×14
M6×14
M6×10
M6×12
M6×15
M6×16
M6×18
M6×20
M6×22
M6×25
M6×30
M6×35
M6×40
M6×45
M6×50
M8×12
M8×14
M8×15
M8×16
M8×20
M8×22
M8×25
M8×30
M8×35
M8×40
M8×45
M8×50
M10×16
M10×20
M10×25
M10×30
M10×35
M10×40
M10×45
ねじの呼びM6
長さ(mm)14
内容量1パック(50個)注文コード38142492品番6×14
販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1.0長さ(mm)14材質/仕上鉄/ユニクローム種類P=3頭部形状六角セムス寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M6×14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38142763
2022-12-08
用途: 電機組み立てなど

以前は箱で購入していましたが それほど必要では無い事から
袋入りのこれを購入しました。

対象商品 : 38142745
2022-02-18
用途: トラクターのロータリーのサイドカバー取り付け用
農・林・水産業

トラクターのロータリーのサイドカバーを取り付けるために購入しました。長さがピッタリだし、田んぼの中でもワッシャや座金を落として探さなくてもよくなって満足です。

対象商品 : 38142745
2019-04-11
用途: キュービクル内支持金具等の取付
株式会社ジンテック

品質も問題なく、価格も納得しています。
只、大量に使うことが多く扱う種類もあるので
小箱売りの種類を増やして欲しいと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 38142657
2021-07-30
用途: 1
株式会社ラッシュペインターその他業種

突然発送日が変更になり腹立たしい。納期が度々遅れたり変更になるのが、激しく物凄く迷惑しています。

MonotaROからの回答

大変ご迷惑をおかけし申し訳ございません。貴重なご意見ありがとうございます。改善に努めてまいります。よろしくお願いいたします。

対象商品 : 38142517
2017-04-24
用途: 機器取付
建設業・工事業

安価に入手できて問題なく使える座金組込ボルトとして活用していきたいと考えています。

対象商品 : 38142666
2016-11-09
用途: 固定ネジの定期交換に使用

精度、耐久性ともに問題なく使用しています。P3でこの価格はお得です。

対象商品 : 38142483
2014-12-03
用途: バイク組み立て時に使用

ナット、ワッシャが一体になっているので便利である。

対象商品 : 38142684
2013-10-04
用途: キャスター他色んなボルト使用に、使っています。
山陽特機

価格について、一グロスでの、価格が欲しい、全部

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
320:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする