曜日別特売
LEY32C-30BM-R1-X5 LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32C-30BM) SMC 38144277

※5-M09-2-LEY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32C-30BM)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
38144277
品番
LEY32C-30BM-R1-X5
参考基準価格(税別)¥112,150販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
ストローク(mm)
30
リード(mm)
(C) 4
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ/ドライバ種類
(-) コントローラ/ドライバなし
サイズ(mm)
32
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
アクチュエータケーブル長さ(m)
(1) 1.5
モータオプション
(B) ロック付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする