曜日別特売
LEY32C-500L L Series(LEY32C-500L) SMC 38146343

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEY32C-500L)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
コントローラ/ドライバ種類(-) コントローラなし
(-) コントローラなし
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
内容量1個注文コード38146343品番LEY32C-500L
参考基準価格(税別)¥85,690販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
¥76,980
コントローラ/ドライバ種類
(-) コントローラなし
ストローク(mm)
500
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(C) 4
サイズ(mm)
32
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
アクチュエータケーブル種類
(-) ケーブルなし
アクチュエータケーブル長さ(m)
(-) ケーブルなし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする