SMC
L Series(LEY32C-500L)
ストローク(mm)
500
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(C) 4
サイズ(mm)
32
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38146343
LEY32C-500L
CADデータダウンロード
(-) コントローラなし
¥
85,690
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38146352
LEY32C-500L-S5AN1D
CADデータダウンロード
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
¥
120,120
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38146368
LEY32C-500L-R36P1D-X5
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
¥
131,200
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください