曜日別特売
LEY32C-500L-S5AN1D L Series(LEY32C-500L) SMC 38146352

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEY32C-500L)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
コントローラ/ドライバ種類(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
(-) コントローラなし
内容量1個注文コード38146352品番LEY32C-500L-S5AN1D
参考基準価格(税別)¥120,120販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800
コントローラ/ドライバ種類
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
ストローク(mm)
500
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(C) 4
サイズ(mm)
32
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)
(5) 5
I/Oケーブル長さ(m)
(1) 1.5
コントローラ/ドライバ取付方法
(D) DINレール取付形

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする