(+)鍋セムスP=4(鉄/三価クロメート)

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(150個) 注文コード 38146586 品番 3×6
販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
ねじの呼びM3 ねじピッチ0.5 長さ(mm)6 材質/仕上鉄/三価クロメート 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 頭部形状鍋セムス 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M3×6 穴の形状十字穴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:108

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-05
用途:
電子装置の製作
製造業

多数のビスを取り付ける際に、毎回スプリングワッシャと平ワッシャを取り付ける必要がなく、らくちんです。

対象商品:
38146771
2024-03-21
用途:
作業機器のメンテナンス

全く問題なく使用できます。使用する量に小袋では足りず、何千本の数量も必要なくちょうどよい内容量なので重宝します。ほかのサイズでも利用します。

対象商品:
38146762
2023-07-19
用途:
ネジ
株式会社ヒートテクノ 様

メーカー品と遜色なく、
安価に購入出来て
大満足です。

対象商品:
38146866
2022-08-13
用途:
使い勝手がいいです
湘南カイロ 様

ワッシャーとスプリングワッシャーも付いているので、ナットを購入するだけで使えて便利です

対象商品:
38146577
2019-07-10
用途:
トビラ蝶番
株式会社信永製作所 様

使いやすい。価格もいいと思います。数量も手頃でいいと思います。

対象商品:
38146735
2018-08-08
用途:
組み立て

商品は少量購入できて満足です。
ただキャンペーンコードを適用するだけで当日出荷が2営業日遅れる事に納得する説明がいる。

2人が参考にしています
対象商品:
38146595
2018-07-06
用途:
機械のメンテナンス
株式会社トリコ 様 (サービス業)

ニッケルメッキ品の種類が多ければ、ニッケルを使いたい。

対象商品:
38146814
2017-11-28
用途:
ブラケット等の取り付け
その他業種

組み込みネジって便利ですね。サイズも豊富で作業に合った物を選べる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3162:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする