曜日別特売
3×16 (+)鍋セムスP=4(鉄/三価クロメート) 大阪魂 38146647

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

(+)鍋セムスP=4(鉄/三価クロメート)

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(150個)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M3×16
M3×16
M3×5
M3×6
M3×8
M3×10
M3×12
M3×14
M3×15
M3×18
M3×20
M3×25
M4×6
M4×8
M4×10
M4×12
M4×14
M4×15
M4×16
M4×18
M4×20
M4×25
M4×30
M5×8
M5×10
M5×12
M5×14
M5×15
M5×16
M5×18
M5×20
M5×25
M5×30
M6×10
M6×12
M6×14
M6×15
M6×16
M6×18
M6×20
M6×25
M6×30
ねじの呼びM3
長さ(mm)16
内容量1パック(150個)注文コード38146647品番3×16
販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)
609
ねじの呼びM3ねじピッチ0.5長さ(mm)16材質/仕上鉄/三価クロメート種類P=4(SW+JIS小形W組込)頭部形状鍋セムス寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M3×16穴の形状十字穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-05
用途: 電子装置の製作
製造業

多数のビスを取り付ける際に、毎回スプリングワッシャと平ワッシャを取り付ける必要がなく、らくちんです。

対象商品 : 38146771
2024-03-21
用途: 作業機器のメンテナンス

全く問題なく使用できます。使用する量に小袋では足りず、何千本の数量も必要なくちょうどよい内容量なので重宝します。ほかのサイズでも利用します。

対象商品 : 38146762
2023-07-19
用途: ネジ
株式会社ヒートテクノ

メーカー品と遜色なく、
安価に購入出来て
大満足です。

対象商品 : 38146866
2022-08-13
用途: 使い勝手がいいです
湘南カイロ

ワッシャーとスプリングワッシャーも付いているので、ナットを購入するだけで使えて便利です

対象商品 : 38146577
2019-07-10
用途: トビラ蝶番
株式会社信永製作所

使いやすい。価格もいいと思います。数量も手頃でいいと思います。

対象商品 : 38146735
2018-08-08
用途: 組み立て

商品は少量購入できて満足です。
ただキャンペーンコードを適用するだけで当日出荷が2営業日遅れる事に納得する説明がいる。

2が参考にしています
対象商品 : 38146595
2018-07-06
用途: 機械のメンテナンス
株式会社トリコサービス業

ニッケルメッキ品の種類が多ければ、ニッケルを使いたい。

対象商品 : 38146814
2017-11-28
用途: ブラケット等の取り付け
その他業種

組み込みネジって便利ですね。サイズも豊富で作業に合った物を選べる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3162:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする