※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

(+)鍋セムスP=2(SUS)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100個) 注文コード 38154611 品番 3×10
販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
頭部形状鍋セムス 材質SUS 穴の形状十字穴 種類P=2(SW組込) 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M3×10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38154593
2022-12-05
用途:
電子工作
電気・ガス・熱供給・水道業

電子工作基盤の取り付けに、黄銅6角スペーサーと共に持って来いです。

対象商品:
38154672
2020-08-23
用途:
修理品のネジ交換に使用。
製造業

修理品のネジ交換に使用。
ネジを交換するだけで見栄えが格段に良くなります。
更にネジ劣化による折れと、ネジ山潰れを防止できるので効果抜群。
頻繁に使う商品なので、品質が心配でしたが、とても満足いく品質で大満足でした。
今後も利用します!

対象商品:
38154776
2017-06-07
用途:
部品

SW付なので、SWを無くさず組付けが楽です。
特に問題なく使用してます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3421:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする