3×12 (+)鍋セムスP=2(SUS) 大阪魂 38154627

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

(+)鍋セムスP=2(SUS)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(100個)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M3×12
M3×12
M3×6
M3×8
M3×10
M3×15
M4×6
M4×8
M4×10
M4×12
M4×15
M4×16
M4×20
M4×25
M4×30
M5×10
M5×12
M5×14
M5×15
M5×16
M5×20
M5×25
M5×30
M6×10
M6×12
M6×16
M6×20
M6×25
M6×30
内容量1パック(100個)注文コード38154627品番3×12
販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689
頭部形状鍋セムス材質SUS穴の形状十字穴種類P=2(SW組込)寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M3×12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38154593
2022-12-05
用途: 電子工作
電気・ガス・熱供給・水道業

電子工作基盤の取り付けに、黄銅6角スペーサーと共に持って来いです。

対象商品 : 38154672
2020-08-23
用途: 修理品のネジ交換に使用。
製造業

修理品のネジ交換に使用。
ネジを交換するだけで見栄えが格段に良くなります。
更にネジ劣化による折れと、ネジ山潰れを防止できるので効果抜群。
頻繁に使う商品なので、品質が心配でしたが、とても満足いく品質で大満足でした。
今後も利用します!

対象商品 : 38154776
2017-06-07
用途: 部品

SW付なので、SWを無くさず組付けが楽です。
特に問題なく使用してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3421:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする