曜日別特売
T565 大型後部反射器(ECE R70対応) リフレクサイト 38163063

T565 大型後部反射器(ECE R70対応) リフレクサイト 38163063
T565 大型後部反射器(ECE R70対応) リフレクサイト 38163063
T565 大型後部反射器(ECE R70対応) リフレクサイト 38163063
T565 大型後部反射器(ECE R70対応) リフレクサイト 38163063

大型後部反射器(ECE R70対応)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1セット(2枚)
注文コード
38163063
品番
T565
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ECE部品認証を取得(国土交通大臣の型式指定番号 E43 010018~010021)
世界最高水準の反射性能と耐久性。
薄くて剥離しにくい単層構造の反射シートを使用。
取付時の安全性を考慮したラウンドカット加工。

用途
トラック用
寸法(幅W×高さH)(mm)
565×135
材質
アルミ板、反射シート
厚さ(mm)
2
注意
※取付ビスは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38163063
2012-04-30
用途: 積載車後部の反射板として
自動車・二輪車・自転車関連業

取り付け後に気づいたんですが
なぜか 2枚とも同じ向き・・・・・・普通は対称になってると思います。
出荷ミスなんなのか。。。なんなのか 
ともかくかっこ悪いです。
取り付けてしまったので しょうがなくそのまま使っていますが
はっきり言ってかっこ悪いです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

左右対称の商品です。
商品問い合わせ窓口にご連絡頂ければ対応いたしますのでご連絡お願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする