869590 STREET M35 MICHELIN(ミシュラン) 38167236

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STREET M35

(19件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード38167236 品番869590
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

優れたロングライフとグリップ性能、市街地でのヘビーユーザーを満足させる基本性能を熟成した中・小排気量車用タイヤ。
舗装された道路でバランスの良い性能を発揮するデザイン。
優れたドライグリップとハンドリング性能。
安定性を考慮し、かつ偏摩耗の抑制を目指したトレッドパターン。

リム径(inch)17 タイヤサイズ2.25-17 速度記号/荷重表示38P タイプTT パターンM35 適合フロント・リア兼用 識別REINF 外径(mm)556 標準リム幅(inch)1.5 主な適合車種ベンリィCD50 1999-2007年式:フロントに使用/チューブが必要 許容リム幅(inch)1.20〜1.60 断面幅(mm)60
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※MICHELIN M35はチューブタイヤです。REINFはREINFORCED(強化タイプ)の略です。
※タイヤ諸元はETRTO規格値です。実寸法と異なる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38167254
2020-05-01
用途:
消耗品 通勤使用
自動車・二輪車・自転車関連業

前回初めて使用7000qで摩耗 もう一度検証してみようと

対象商品:
38167236
2019-08-12
用途:
C−50の後輪タイヤを交換した。
農・林・水産業

割と簡単に取付できました。走った感じも良いです。
良い商品と思います。

対象商品:
38167245
2018-09-28
用途:
カブの前輪のタイヤに使用
卸売・小売業

少し金額は高いのですが、作りはその分上です。乗り味も微妙な感じなのですがいいです。路面追従性もいいはずです。ただ欠点が一つあり自分でタイヤを交換するとなるとビードが硬く入れるのに苦労します。昔の話ですがパンクして家まで(7km)帰れました。

1人が参考にしています
対象商品:
38167245
2018-06-14
用途:
磨耗したタイヤの取替え

フロント、リヤ共用も良いかも ですがフロント専用タイヤが有ったら興味深いです。共用タイヤをフロントに装着しても違和感は有りません。

1人が参考にしています
対象商品:
38167236
2017-04-29
用途:
タイヤの定期交換

今回初めて使うタイヤでしたが、噂どうりのグリップ力と乗り心地。
50ccには最高の多雨やです。

対象商品:
38167245
2017-03-16
用途:
カブのタイヤに

カブのタイヤ交換時に取り替えました。
食いつきが良く大満足ですよ‥

対象商品:
38167236
2018-06-28
用途:
スーパーカブのタイヤに、亀裂が入ってきたため、交換
その他業種

今までこのタイヤを付けていましたが、どこのネットショップを見ても無く、モノタロウで、
見つかり、そく購入しました。一度このタイヤを使うと、他のタイヤは使えません。

1人が参考にしています
対象商品:
38167254
2016-11-19
用途:
主に街乗り用

CT-110のタイヤとして、以前にも使っていたので今回も使用。
音も静かで長持ちするしいいタイヤです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする