オン&オフのマルチ派に。 舗装路面/ダート路面それぞれのパフォーマンスを高いレベルで確保。特に舗装路面でのグリップ性能とロングライフ性能を追求。 大型のトレッドブロックで操縦性とドライグリップ性能を確保。 深く刻まれたグルーブと独自のパターンが高い走破性を実現。 高いケース剛性により、走行安定性とコントロール性を確保。 カーカス素材にポリアミドを使用して軽量化。 デイリーユースを考慮し、ロングライフコンパウンドを採用。
2022年4月下旬に購入しました。製造年週は、2021年33週です。SIRACは今後モデルチェンジされて亡くなりそうなので予備として購入しました。SIRACが欲しい方は、今のうちに購入されることをお勧めします。