32630 MOTOCROSS CROSS AC10 MICHELIN(ミシュラン) 38167692

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MOTOCROSS CROSS AC10

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード38167692 品番32630
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

公道走行に必須な承認マーキングの入ったモトクロスタイヤ。
ダート路面のパフォーマンスを追求。モトクロスのトレーニングから林道走行などのアウトドア・レジャーにジャストフィット。
前後とも回転方向の指定がなく、入れ替えが可能なトレッドパターン採用。
中央ブロック形状を前後対称として、トラクションとブレーキ性能を向上。
公道走行に必須な承認マーキング入り。

リム径(inch)18 タイヤサイズ120/90-18 速度記号/荷重表示65R タイプTT パターンCROSS AC10 適合リア用 外径(mm)673 標準リム幅(inch)2.75 許容リム幅(inch)- 断面幅(mm)119
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※MICHELIN CROSS AC10は、ダート路面における走行性能を重視しているタイヤです。舗装路では、タイヤの特性上十分なグリップが得られないことがあります。安全に配慮した速度で走行してください。また速度の出しすぎや走行条件に起因する事故に対し、MICHELIN社は責任を負いかねます。
※タイヤ諸元はETRTO規格値です。実寸法と異なる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38167665
2018-10-29
用途:
林道ツーリングに使用
医療・福祉・介護関連業

IRCのツーリストから履き換えての感想です。
アスファルト走った時にハンドルから感じるロードノイズは多少増えましたが気にならないレベル
驚いたのは履いて最初に交差点を曲がった時のハンドルに伝わる感覚の確かさ?バンクさせても不安な感じがしなくて乗り易くなりました。
林道に入ってからもブレーキングは安定するし何より泥や砂地が走り易くてとても気に入りました。
ウッズやガレはまだ試せてないのでこれから楽しみです。
タイヤ交換は多少硬めでしたが割と楽なタイヤだったと思います。

対象商品:
38167692
2016-03-29
用途:
趣味

グリップと耐久性のバランスは良いと思います。さすが最新のタイヤですね。難所系に特化したタイヤやトラタイヤとは比べるべくもないでしょうが、林道やハイスピードのEDレースでは良いと思います。今回120でしたが次回は110サイズで比較してみようと思います。

対象商品:
38167665
2015-03-02
用途:
消耗によるタイヤ交換

以前から使用していただいておりましたが、消耗した事で交換となりました。

<長所>
タイヤは柔らかく、交換しやすいので作業時間が短縮できる
公道走行可能タイヤでありダートでのグリップ力は満足できる

<短所>
公道での消耗は激しいが、レース用タイヤよりは高寿命
公道可能タイヤだが、アスファルトで荷重をかけるとすぐに滑り危険

まとめ
 公道走行可能でレースタイヤより性能は落ちますが、レースタイヤより持ちが良いので林道やコースでの練習に最適である。
公道もダートも良いタイヤは存在しない事から、レースでタイムを出す走りをしないならコスト的にも満足できる商品である。

3人が参考にしています
対象商品:
38167665
2014-11-05
用途:
KLX250につけました

モトクロスコースで遊ぶために買いました。現地まで自走でいくのでこのタイヤにしましたが、
公道可のわりにアスファルトでのフロントの挙動は結構怖いです。アスファルトでは慎重に運転する必要がありますね。
オフロードコースでは期待通りのグリップを発揮してくれました。多少のマディでもいけました。

リアは100/100 を履きましたが、こちらはアスファルトでもフロントほど怖くはないですね。
オン/オフともにいい感じです。寿命は短いですね、でも安いのでまた買います。

対象商品:
38167674
2014-11-26
用途:
公道からMXコースまで

当方WR250Rで利用中。最近は主に自走でのMXコース走行です。
現時点ではAC10から他の銘柄に変更する予定が一切ありません。
組みやすさ、寿命、グリップ、いずれも大満足です。

難点があるとしたら最近価格が上昇傾向なぐらいですかね?

対象商品:
38167674
2014-05-16
用途:
セロー250に装着

少し細めにはなりましたが、無事装着できました。これで軟質の林道も安心です。

対象商品:
38167665
2016-05-05
用途:
XR250R(ME06)に使用
協伸テック株式会社 様

フロントタイヤの接地感がイマイチですが、リアはコントロールが容易ですね。舗装路はフワフワなので割り切りが必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする