※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー
Panasonic(パナソニック)の ボックス
丸型露出BOX(2方出)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38219921
品番
DF26161K
参考基準価格(税別)
¥1,490
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
鋼鉄製
質量(kg)
0.41
種類
厚鋼電線管用
寸法H(mm)
40.5
呼び
G16
寸法A(mm)
89.5
寸法D(Φmm)
25
寸法B(mm)
73
寸法l(mm)
18
仕上
電気亜鉛めっき
JIS規格
JIS C8340